曜日別特売

590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用)

590x1300mm/200kg ハンドトラック(ボンベ用) - エスコ

ボンベを支えるホルダーは上下左右に、チェーンは長さを調整することができ様々なボンベに対応します。

エスコ品番EA520FD-11質量(kg)22車輪径(Φmm)160×40材質(本体)スチール材質(車輪)ゴム全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200適合ボンベ20~50L用スチールボンベ×1個、プロパンガス11~33kgボンベ×1個内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49896236EA520FD-11
オープン
90,100
99,110(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする