曜日別特売

590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式)

590x1300mm/200kg ハンドトラック(6輪式) - エスコ

車輪固定レバー付属。階段など、段差や高低差のある場所での運搬に適しています。
3個のΦ160mmタイヤで階段の運搬が便利。

エスコ品番EA520FD-2幅(mm)300質量(kg)15車輪径(Φmm)160×40(6個)材質(本体)スチール材質(車輪)ゴムタイヤ奥行(mm)480全幅(mm)590全高(mm)1300耐荷重(kg)200荷台寸法(mm)300×480内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49896254EA520FD-2
オープン
96,800
106,480(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする