エスコ
488x1090mm/125kg ハンディーカート(アルミ製)
アルミ合金製。
持ち運びが容易にでき、設置に手間がかかりません。
荷台を引き出すと同時に車輪が展開します。
入数は1台入りになります。
エスコ品番
EA520FG-2
質量(kg)
5.2
車輪径(Φmm)
170
高さ(mm)
1090
材質(車輪)
ゴム
全幅(mm)
488
均等荷重(kg)
125
荷台寸法(mm)
320×480
折りたたみ時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
488×64×765
材質(荷台)
アルミ合金
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49896403
EA520FG-2
オープン
¥
33,600
¥
36,960
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください