エスコ
1100x800x1700mm イージーコンテナ(スチール製)
折りたたみ式。
ストッパー付。
エスコ品番
EA520LB-12
高さ(mm)
1700
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1100×800×1700
内形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1045×745×1470
内容量
1個
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
間口(mm)外寸/内寸
奥行(mm)外寸/内寸
高さ(mm)外寸/内寸
質量(kg)
材質(本体)
材質(荷台)
使用キャスター
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49896534
EA520LB-12
500
1100/1045
800/745
1700/1470
54
スチール
スチール
自在×2、固定×2
オープン
¥
46,100
¥
50,710
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください