800x600x1700mm イージーコンテナ(スチール製)

800x600x1700mm イージーコンテナ(スチール製) - エスコ

折りたたみ式。
タイプによりキャスターの仕様が異なります。

エスコ品番EA520LB-13高さ(mm)1700タイプキャスター:C外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)800×600内容量1個
1月1日より値下げいたしました。
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(本体)
材質(荷台)
使用キャスター
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49896543EA520LB-1350015043スチールスチール自在×2、固定×2
オープン
41,400
45,540(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カゴ台車」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする