エスコ
1100x800x1700mm イージーコンテナ(観音扉付)
観音扉付で開閉が簡単にできます。
ストッパー付。折りたたみ式。
エスコ品番
EA520LB-17
外形寸法(間口W×奥行D×高さH)(mm)
1100×800
押手高さ(mm)
1700
内容量
1個
注意
※重量物のため、商品のお届けが車上渡しになる場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(荷台)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49896568
EA520LB-17
500
150
61
スチール
オープン
¥
62,000
¥
68,200
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください