エスコ
905x835x830mm/300Kg スロープ(アルミ製)
耐荷重(kg)
300
エスコ品番
EA520MZ-16
長さ(mm)
830
幅(mm)
905
質量(kg)
8.9
取付高(mm)
50~200
有効幅(mm)
835
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49896692
EA520MZ-16
オープン
¥
90,000
¥
99,000
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください