エスコ
600x1435mm/450kg ドラムトラック
スタンド付。
エスコ品番
EA520WB-4
材質
スチール
全幅(mm)
600
全高(mm)
1435
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(kg)
車輪径(Φmm)
質量(kg)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49896866
EA520WB-4
450
150/250
36.9
ゴム
オープン
¥
112,400
¥
123,640
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください