エスコ
450x450mm/100kg 昇降作業台(ガスシリンダー式)
室内での軽作業に最適です。
最大40°の角度調整が可能です。
エスコ品番
EA520XE-1
ストローク(mm)
250
車輪径(Φmm)
63
材質(車輪)
ゴム
テーブル寸法(mm)
450×450
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
注意
※ワーク等を載せた状態の昇降はできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
均等耐荷重(kg)
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49897085
EA520XE-1
100
450
450
580~830
20
オープン
¥
69,400
¥
76,340
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください