エスコ
115mm ベンチバイス(回転台付)
種類
ベンチバイス
最大口開き(mm)
115
口幅(mm)
115
口深(mm)
45
材質(本体)
鋳鉄
エスコ品番
EA525BG-1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49904173
EA525BG-1
オープン
¥
11,700
¥
12,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください