曜日別特売

75mm ベンチバイス(クランプ式)

75mm ベンチバイス(クランプ式) - エスコ
(3件のレビュー)
種類ベンチバイス最大口開き(mm)60口幅(mm)75材質(本体)鋳鉄エスコ品番EA525BG-3内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49904182EA525BG-3
オープン
8,530
9,383(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49904182
2023-11-04
用途: 車両の整備時
株式会社エール運転代行

車両整備時に使用しています
大変重宝いたしてます。。

対象商品 : 49904182
2022-05-31
用途: ちょっとした機械加工
日本秀一化粧品株式会社製造業

思っていたものよりやや小さめ。あまり力を入れすぎると曲りそうです。まあ価格は納得です。

対象商品 : 49904182
2020-04-21
用途: ゴルフのグリップ交換
自動車・二輪車・自転車関連業

折りたたみ式の作業台に取り付けて使用するつもりで買ってみましたが、もうひと回り大きいサイズがあれば最高です。
バイスの開閉用のハンドが小さくて使いづらい、もう少し大きいとグッドです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする