曜日別特売

25mm 精密バイス(バキュームベース)

25mm 精密バイス(バキュームベース) - エスコ
種類精密バイス最大口開き(mm)73口幅(mm)25口深(mm)51材質(本体)耐熱樹脂エスコ品番EA525MH内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49904715EA525MH
オープン
7,400
8,140(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする