エスコ
マイクロメータースタンド
仕様
ネオプレンパッド(Φ12.7mm)
エスコ品番
EA525MK-10
全高(mm)
109
深さ(mm)
(口)21
角度調整範囲
傾斜:90°、回転:360°
最大開口(mm)
12.7
サイズ(mm)
(ボルトサークル)Φ109.5
口深(mm)
21
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49904733
EA525MK-10
オープン
¥
10,400
¥
11,440
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください