エスコ
45mm/0-152mm ワイドオープニングバイス
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
152
口幅(mm)
47
口深(mm)
51
材質(本体)
アルミ合金
エスコ品番
EA525MK-15
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49904767
EA525MK-15
オープン
¥
15,800
¥
17,380
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください