エスコ
64mm ロープロファイルバイス(クランプ付)
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
57
口幅(mm)
64
口深(mm)
35
材質(本体)
アルミ合金
エスコ品番
EA525ML-105
内容量
1個
1月1日より値下げいたしました。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49904873
EA525ML-105
オープン
¥
23,000
¥
25,300
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください