エスコ
26mm/0-73mm ジュニアヘッド
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
73
口幅(mm)
26
口深(mm)
51
材質(本体)
耐熱補強ファイバー
エスコ品番
EA525ML-2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49904916
EA525ML-2
オープン
¥
5,320
¥
5,852
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください