エスコ
64mm マルチバイス(バキュームベース)
種類
その他バイス
最大口開き(mm)
57
口幅(mm)
64
口深(mm)
35
材質(本体)
アルミ合金
エスコ品番
EA525MP
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49905065
EA525MP
オープン
¥
16,700
¥
18,370
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください