エスコ
25mm クランプ(プラスチック製)
種類
スプリングクランプ
最大口開き(mm)
25
アゴの深さ(mm)
36
全長(mm)
90
材質(本体)
ナイロン
エスコ品番
EA526AC-1
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49905695
EA526AC-1
オープン
¥
180
¥
198
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください