エスコ
100mm クランプ(プラスチック製)
種類
スプリングクランプ
材質(本体)
ナイロン
エスコ品番
EA526AC-4
全長(mm)
235
最大口開き(mm)
100
アゴの深さ(mm)
90
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大口開き(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49905722
EA526AC-4
100
オープン
¥
510
¥
561
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください