エスコ
0-50mm/35mm クランプ(シャコマン型)
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
50
アゴの深さ(mm)
35
全長(mm)
208
材質(本体)
ナイロン
エスコ品番
EA526BD-2
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49905853
EA526BD-2
オープン
¥
660
¥
726
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください