エスコ
0-75mm/53mm クランプ(シャコマン型)
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
75
アゴの深さ(mm)
53
全長(mm)
290
材質(本体)
ナイロン
エスコ品番
EA526BD-3
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49905862
EA526BD-3
オープン
¥
880
¥
968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください