エスコ
0-100mm/70mm クランプ(シャコマン型)
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
100
アゴの深さ(mm)
70
全長(mm)
330
材質(本体)
ナイロン
エスコ品番
EA526BD-4
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49905878
EA526BD-4
オープン
¥
1,140
¥
1,254
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください