曜日別特売

0-200mm/50mm クランプ(J型)

0-200mm/50mm クランプ(J型) - エスコ
種類J型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)51全長(mm)279材質(本体)スチールエスコ品番EA526S-18内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49905975EA526S-18
オープン
2,330
2,563(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする