エスコ
0-200mm/120mm L型クランプ
種類
Lクランプ・F型クランプ
最大口開き(mm)
200
アゴの深さ(mm)
120
全長(mm)
300
材質(本体)
鍛造鉄
エスコ品番
EA526TK-8
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49906912
EA526TK-8
オープン
¥
6,290
¥
6,919
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください