0-200mm/200mm F型クランプ(ロングリーチ)

0-200mm/200mm F型クランプ(ロングリーチ) - エスコ
(1件のレビュー)
種類Lクランプ・F型クランプ最大口開き(mm)200アゴの深さ(mm)200材質(本体)炭素鋼エスコ品番EA526TX-8内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49907402EA526TX-8
オープン
9,140
10,054(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49907402
2020-07-20
用途: 接着作業
渡邊浩幸木工製作所

軽い固定は出来ますがしっかり強くの固定が出来ません。構造上の問題だと思います。
強く固定をするのであればそれなりの値段のものを選んだ方が良さそうです。
残念な商品です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

L型クランプの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/388/
2022-06-09

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする