エスコ
0-50mm/32mm シャコ万力
特性
鍛造フレーム
スーパージュニアクランプ。プレススチールよりも強力。
ネジ部は亜鉛メッキで長寿命。
種類
シャコ万力
最大口開き(mm)
50
アゴの深さ(mm)
32
材質(本体)
鍛造焼入鋼
荷重(kg)
390
エスコ品番
EA526WE-50
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49907506
EA526WE-50
オープン
¥
3,000
¥
3,300
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください