曜日別特売

ブラインドリベットセット

ブラインドリベットセット - エスコ
(1件のレビュー)
セット内容
サイズ(入数)
リベット径:2.4mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)
リベット径:3.2mm、板厚:1.6~3.2mm(×20本)
リベット径:3.2mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)
リベット径:3.2mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)
リベット径:4.0mm、板厚:0.5~3.2mm(×20本)
リベット径:4.0mm、板厚:3.2~4.8mm(×20本)
リベット径:4.0mm、板厚:4.8~6.4mm(×20本)
リベット径:4.8mm、板厚:3.2~4.8mm(×15本)
リベット径:4.8mm、板厚:4.8~6.4mm(×15本)
エスコ品番EA527BS-100内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49907892EA527BS-100
オープン
2,750
3,025(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-23
用途: 自動車の板金補修

種々のサイズがあるので、いつも使うサイズ以外の物が欲しくなった時に便利にしております。いつも使うサイズは別に買っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3632:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする