曜日別特売

192mm はさみ・剪定

192mm はさみ・剪定 - エスコ

刃の開き幅を2段階に調整可。
安全ストッパー付。

全長(mm)192刃長(mm)42切断能力(Φmm)9エスコ品番EA540BC-12材質高炭素刃物鋼質量(g)130色(グリップ)グリーン内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49923152EA540BC-12
オープン
2,720
2,992(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする