曜日別特売

205mm はさみ・剪定

205mm はさみ・剪定 - エスコ
切断能力(Φmm)9仕様安全ストッパー・スプリング付エスコ品番EA540BC-13種別剪定鋏(直刃タイプ)質量(g)165材質(グリップ)ポリプロピレンエストラマ刃厚(mm)3.3材質(刃)高炭素刃物鋼(ハードクロム仕上げ)全長×刃長(mm)205×55内容量1個
注意
※ストッパーを外す時はグリップを握ってから行ってください。
※使い始めは、軽く切れるものからならしてください。
※太く切りにくいものは、力任せに切らず回すようにして切ると切りやすくなります。
※横方向にコジないように注意してください。
※切れにくくなった時は少し研ぎ直しすれば切れ味が回復します。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49923177EA540BC-13
オープン
3,300
3,630(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする