曜日別特売

200mm はさみ・剪定

200mm はさみ・剪定 - エスコ

安全ストッパー付。

切断能力(Φmm)28エスコ品番EA540BC-27質量(g)275材質(刃)特殊刃物鋼全長×刃長(mm)220×45内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49923222EA540BC-27
オープン
4,150
4,565(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする