曜日別特売

2本組 はさみ・クラフト(チタン合金製)

2本組 はさみ・クラフト(チタン合金製) - エスコ

大小2本セットのハサミです。
ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。
ステンレスの3倍強度があります。
粘着材がひっつきません。
耐腐食性があります。
鋭く尖った長い刃先は丈夫で長持ちします。

全長(mm)(小)125、(大)180刃長(mm)(小)55、(大)80エスコ品番EA540LA-11材質チタン合金質量(g)(小)27、(大)50刃部加工チタンコート繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49924428EA540LA-11
オープン
5,710
6,281(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

はさみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする