エスコ
200mm はさみ・クラフト(チタン合金製)
ハンドルの黄色い部分はクッション性がよく、指が滑りにくくなっています。
ステンレスの3倍強度があります。
粘着材がひっつきません。
耐腐食性があります。
鋭く尖った長い刃先は丈夫で長持ちします。
全長(mm)
205
刃長(mm)
85
エスコ品番
EA540LA-13
材質
チタン合金
形状
ストレート
質量(g)
70
刃部加工
チタンコート
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49924437
EA540LA-13
オープン
¥
3,550
¥
3,905
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください