エスコ
[+-]ドライバービットセット(ラチェットハンドル付)
エスコ品番
EA550AY-2
セット内容
ビットラチェット:88mm×1本(1/4Hexメス)/+ビット:#1・#2・#3×各2個/-ビット:0.8×5.5・1.0×6.0・1.2×8.0mm×各1個/ソケットアダプター25mm(1/4"Hex×1/4"sq)×1個/ビット用ホルダー付"
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50077588
EA550AY-2
プラス、マイナス
なし
なし
オープン
¥
3,910
¥
4,301
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください