曜日別特売

[+-]ドライバーセット(スタビー型ラチェットグリップ)

[+-]ドライバーセット(スタビー型ラチェットグリップ) - エスコ[+-]ドライバーセット(スタビー型ラチェットグリップ) - エスコ[+-]ドライバーセット(スタビー型ラチェットグリップ) - エスコ
エスコ品番EA550AY-6セット内容グリップ型ラチェットハンドル:Φ38×20(H)mm×1個(1/4Hexメス)/+ビット:#1・#2・#3×各1個/-ビット:0.8×5.5・1.0×6.0・1.2×8.0mm×各1個/ビット用ホルダー付"種類セット品商品構成セット品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50077597EA550AY-6プラス、マイナス樹脂ありなし
オープン
2,780
3,058(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする