曜日別特売

[+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル)

[+-]ドライバーセット(ラチェット式ビット収納ハンドル) - エスコ
エスコ品番EA550BP-20セット内容ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2/(-)ビット:1.0×5.5・1.2×6.5mm/ポジビット:#1・#2/全長:25mm/重量:4g(ポジビット#1)・5g((+)#1・#2・(-)1.0×5.5mm・ポジ#2)・6g((-)1.2×6.5mm)/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/全長:220mm/重量:185g/先端マグネット付/左右切換式+ラチェット固定可能/送り角:8°"種類セット品商品構成セット品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50077624EA550BP-20プラス、マイナス樹脂ありなし
オープン
11,000
12,100(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする