曜日別特売

[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付)

[+-HexTorxSquare]ドライバーセット(ハンドル付) - エスコ
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA550BT-12セット内容◆ビット:六角シャンク:1/4/全長:89mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3/32"・1/8"・5/32"・3/16"/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/スクエアビット:#1・#2・#3/Hex-Plusビット先端の六角は通常の六角に比べてネジ頭に接する面が大きい為、ビットが滑りにくく、大きなトルクに対応できます。/重量:(+)ビット:12・19・22g/(-)ビット:16g/Hex-Plusビット:9・12・15・20g/トルクスビット(イジリ止付):11(T10、T15)・13(T20)・19(T25、T30)g/スクエアビット:13(#1)・19(#2、#3)g/◆ハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm/サイズ(全長×ハンドル最大幅):119×32mm/重量:72g/先端マグネット付・クイックリリース"種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50077685EA550BT-12プラス、マイナス、六角、いじり止めトルクス
オープン
17,500
19,250(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ヘックスローブドライバーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/356/
2022-08-25

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする