エスコ
[+-Pozi HexTorx]ドライバーセット(ラチェット式)
エスコ品番
EA550BT-3
セット内容
ビット:六角シャンク:1/4/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1.0×5.5mm/Hex-Plusビット:3・4・5・6mm/トルクスビット(イジリ止付):T10・T15・T20・T25・T30/ポジドライブビット:#1・#2・#3/ラチェット式ドライバーハンドル:六角対辺:1/4"/六角穴深さ:14mm"
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50077712
EA550BT-3
プラス、マイナス、六角、いじり止めトルクス、ポジドライブ
樹脂
あり
なし
オープン
¥
20,800
¥
22,880
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください