エスコ
[+-HexTorx]ドライバーセット(差替式)
エスコ品番
EA550MR
セット内容
(+)ビット:#00・#0・#1/(-)ビット(刃幅×刃厚):1.5×0.23・2.0×0.4・3.0×0.5mm/トルクスビット:T5・T6/ヘキサゴンビット(対辺):1.5・2.0mm
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50078306
EA550MR
樹脂
なし
なし
オープン
¥
11,700
¥
12,870
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください