曜日別特売

ドライバービットセット(ラチェット式ハンドル付)

ドライバービットセット(ラチェット式ハンドル付) - エスコ
エスコ品番EA550PBセット内容T型ラチェットドライバー(マグネット付):158mm/(+)ビット:#1・#2・#3/(-)ビット:1×6・2×6・3×6・1.2×8mm/ヘックスビット:2.5・3・4・5・6mm/トルクスビット:T10・T15・T20・T25・T30/ポジビット:#1・#2・#3種類セット品商品構成セット品内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50078482EA550PB樹脂ありなし
オープン
24,300
26,730(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラチェットドライバーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/351/
2023-02-15

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする