エスコ
3/8”sq インパクトドライバー(1/4”,5/16”Hexビット)
エスコ品番
EA550XB-1
セット内容
(+)ビット:#2×36mm・#2×125mm・#3×36mm/(-)ビット:1×6mm・1×8mm・1.6×10mm/ビットホルダー:1/4hex×3/8"sq・8mm(5/16")hex×3/8"sq"
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50078568
EA550XB-1
樹脂
なし
あり
オープン
¥
6,230
¥
6,853
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください