エスコ
1/4”sq インパクトドライバーセット(1/4”Hexビット用)
エスコ品番
EA550XB-7
セット内容
ビットホルダー:1/4hex×1/4"sq/(+)ビット:#1×30・2×30・2×65・2×125"
種類
セット品
商品構成
セット品
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
材質(グリップ)
刃先マグネット
軸貫通
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50078604
EA550XB-7
プラス
TPE
なし
あり
オープン
¥
2,510
¥
2,761
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください