エスコ
[+-]ドライバー・精密用(ビット収納型/黒)
材質(グリップ)
アルミ
エスコ品番
EA552B-2
種類
精密ドライバー/差替式ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端刃幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50079067
EA552B-2
プラス、マイナス
1.6、2、2.4mm
1.6、2、2.4
オープン
¥
1,800
¥
1,980
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください