エスコ
12x250mm [-]ドライバー(パワーグリップ貫通柄)
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA557AK-250
種類
グリップドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
なし
軸貫通
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
先端サイズ(刃幅×刃厚)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50079557
EA557AK-250
マイナス
12×1.6mm
12×1.6
オープン
¥
815
¥
897
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください