エスコ
2本組 [+-]ドライバー(パワーグリップ 電工)
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA557AM-20
セット内容
(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.3mm、軸長:150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:150mm/キャンバス工具袋付:EA925MC-12A(300×100mm)
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50079654
EA557AM-20
プラス、マイナス
オープン
¥
1,690
¥
1,859
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください