エスコ
#2x150mm [+]ドライバー(パワーグリップ 電工)
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA557AM-2L
種類
電工ドライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50079663
EA557AM-2L
プラス
No.2
オープン
¥
575
¥
399
アウトレット
¥
439
(税込)
当日出荷
残り19点です
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください