2本組 [+-]ドライバー(パワーG 電工・絶縁)

2本組 [+-]ドライバー(パワーG 電工・絶縁) - エスコ
(1件のレビュー)
材質(グリップ)樹脂エスコ品番EA557AR-10セット内容(+)ドライバー:/(-)ドライバー:種類セット品商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50079812EA557AR-10プラス、マイナス
オープン
1,330
1,463(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 50079812
2022-01-21
用途: 電気工事作業時
電気・ガス・熱供給・水道業

こちらの絶縁ドライバーを使用して毎日仕事をしております。今回は失くしたりした場合の予備として購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする