エスコ
6.0x15mm [-]ドライバー(スタビー型)
材質(グリップ)
エラストマー樹脂
エスコ品番
EA557AS-26
種類
電工ドライバー/スタビードライバー
商品構成
単品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
先端サイズ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080004
EA557AS-26
マイナス
6×0.9mm
オープン
¥
365
¥
402
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください