2本組 [+-]ドライバー(スタビー型)

2本組 [+-]ドライバー(スタビー型) - エスコ
材質(グリップ)エラストマー樹脂エスコ品番EA557AS-30セット内容(+)ドライバー:先端×軸径:#2×6.0mm、軸長:15mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚:6.0×0.9mm、軸長:15mm種類セット品商品構成セット品刃先マグネットあり軸貫通なし内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
50080038EA557AS-30プラス、マイナス
オープン
710
781(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする