エスコ
6本組 ドライバー(貫通柄/ケース付)
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA557AV-600
セット内容
(+)ドライバー:先端×軸径・軸長:#1×5mm・75mm、#2×6mm・100mm、#3×8mm・150mm/(-)ドライバー:刃幅×刃厚・軸長×軸径:5.5×0.8mm・75×5mm、6.0×0.9mm・100×6mm、8.0×1.1mm・150×8mm
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
あり
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080232
EA557AV-600
オープン
¥
5,000
¥
5,500
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください