エスコ
2本組/150mm [+-]ドライバー(落下防止付)
(1件のレビュー)
材質(グリップ)
樹脂
エスコ品番
EA557AY-40
セット内容
(+)ドライバー:#2/(-)ドライバー:6×0.9mm
種類
セット品
商品構成
セット品
刃先マグネット
あり
軸貫通
なし
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
先端形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
50080458
EA557AY-40
プラス、マイナス
オープン
¥
1,680
¥
1,848
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください